Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELDEE Albany Parka mit TPU-Membrane wind- und wasserdicht in Schwarz/Marine in Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELDEE Albany Parka mit TPU-Membrane wind- und wasserdicht in Schwarz/Marine in Größe XXL
ELDEE Albany Parka mit TPU-Membrane wind- und wasserdicht in Schwarz/Marine in Größe XXL
Artikel-Nr.:
     5700-4191-XXL
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4191-XXL
EAN/GTIN:
     4005781419153
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Regenjacke
klassisch geschnittener Parka aus Polyester-Stretch mit TPU-Membrane
wind- und wasserdicht
Wassersäule 8.000 mm
aber dennoch atmungsaktiv
wärmendes Innenfutter sorgt für einen guten Schutz an kalten Tagen
Reißverschluss mit Windbreaker
dadurch guter Windschutz
Gummibund am Saum lässt die Jacke eng auf der Hüfte liegen
ohne dass kalte Luft unter die Jacke kommt
Ärmelbündchen durch Klettband weitenverstellbar
einrollbare Kapuze regulierbar durch Tunnelzug
Reflexstreifen auf Brust
Rücken und Ärmel für Schutz bei Dunkelheit
diverse Taschen bieten viel Stauraum
Kontrasteinsätze auf Schulter
Arm und Seitennaht
Glow-in-the-Dark-Elemente auf Brust und Ärmel;
Weitere Informationen:
Anzahl Taschen:
6
Obermaterial:
96 % Polyester / 4 % Elasthan mit TPU-Membrane
Waschinfo:
30° Grad
Wassersäule:
8.000 mm
Futterstoff:
100 % Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.