| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-4117-54 Herst.-Nr.: 4117-54 EAN/GTIN: 4007581411740 |
| |
|
| | |
| moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch mit abnehmbaren robusten Hosenträgern neue Farbkombination rot/neongelb angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage Elastikeinsatz zwischen den Beinen Bund mit Klett weitenregulierbar Gürtelschlaufen hochgezogener Nierenbereich strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende 2 Seitentaschen 2 Gesäßtaschen 1 Kettensägenschlüsseltasche sowie eine kleinere Beintasche KWF-geprüft; Weitere Informationen: | | OEKO-TEX: | Standard 100 | Europäische Norm(en): | EN 381-5:1995, Klasse 1 | Anzahl Taschen: | 6 | Obermaterial: | 60 % Polyester / 40 % Baumwolle, 240 g/qm | PSA-Kategorie: | III | Waschinfo: | 60° Grad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitshose gelb, arbeitshose 54, leipold & döhle arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,11* | € 101,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 84,19* | € 101,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,18* | € 102,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,48* | € 107,64* | | | | Lager 5700 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,03* | € 142,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5700 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5700 | | Versand: Lager 5700 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|