| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-4117-50 Herst.-Nr.: 4117-50 EAN/GTIN: 4005781411720 |
| |
|
| | |
| moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch mit abnehmbaren robusten Hosenträgern neue Farbkombination rot/neongelb angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage Elastikeinsatz zwischen den Beinen Bund mit Klett weitenregulierbar Gürtelschlaufen hochgezogener Nierenbereich strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende 2 Seitentaschen 2 Gesäßtaschen 1 Kettensägenschlüsseltasche sowie eine kleinere Beintasche KWF-geprüft; Weitere Informationen: | | OEKO-TEX: | Standard 100 | Europäische Norm(en): | EN 381-5:1995, Klasse 1 | Anzahl Taschen: | 6 | Obermaterial: | 60 % Polyester / 40 % Baumwolle, 240 g/qm | PSA-Kategorie: | III | Waschinfo: | 60° Grad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Forst-Latzhose, Forstschutzlatzhose, Freischneiderlatzhose, Schnittschutz-Latzhose, Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitshose gr. 50, arbeitshose gelb, leipold & döhle arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,84* | € 101,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 85,26* | € 101,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,98* | € 102,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 87,41* | € 104,70* | | | | Lager 5700 | | | | | | € 4,99* | ab € 108,12* | € 141,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5700 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5700 | | Versand: Lager 5700 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|