Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D HUNTER PVC-Stiefel, grün gefüttert mit PU-Manschette - PVC - Stiefel in Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D HUNTER PVC-Stiefel, grün gefüttert mit PU-Manschette - PVC - Stiefel in Größe 40
L+D HUNTER PVC-Stiefel, grün gefüttert mit PU-Manschette - PVC - Stiefel in Größe 40
Artikel-Nr.:
     5700-2499-40LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2499-40
EAN/GTIN:
     4005781249903
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
mit Webpelzfutter, befestigt im Fuß, dadurch optimaler Komfort beim An- und Ausziehen, Schnürstulpe als optimaler Kälteschutz, 35 cm hoch;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20347:2012
Farbe:
grün
Material Sohle:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paar
ab 4 Paar
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paar
ab 6 Paar
€ 24,50*
€ 29,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,80*
€ 28,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paar
ab 40 Paar
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.