Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Forstschutzstiefel Forest-Jack aus Kautschuk, grün/orange - S 4 Sicherheitsstiefel in Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Forstschutzstiefel Forest-Jack aus Kautschuk, grün/orange - S 4 Sicherheitsstiefel in Größe 45
L+D Forstschutzstiefel Forest-Jack aus Kautschuk, grün/orange - S 4 Sicherheitsstiefel in Größe 45
Artikel-Nr.:
     5700-2493-45LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2493-45
EAN/GTIN:
     4005781249354
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
für den professionellen Einsatz – mit geprüfter Schnittschutzeinlage der Widerstandsklasse 3 (28 m/s), aus Kautschuk mit Dreilochschnürung im Schaft, verstärkter Schutz der Achillessehne, Schnitt- und Knöchelschutz, rutsch- und abriebfeste, fett- und ölresistente Sohle, Stahlkappe, breites, bequemes Fußbett und Filzsohle für angenehmes Tragen, DLG-Signum-Test bestanden, KWF-geprüft;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20345:2011 (SB E) KWF-Profi
Farbe:
grün/orange
Material Sohle:
Synthetik
Material Kappe:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,79*
  
Preis gilt ab 1.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 74,17*
€ 88,26
pro Paar
ab 4 Paar
€ 72,65*
€ 86,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,02*
€ 78,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,48*
€ 75,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,31*
€ 71,77
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 53,79*
€ 64,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.