Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Forstschutzstiefel Forest-Jack aus Kautschuk, grün/orange - S 4 Sicherheitsstiefel in Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Forstschutzstiefel Forest-Jack aus Kautschuk, grün/orange - S 4 Sicherheitsstiefel in Größe 42
L+D Forstschutzstiefel Forest-Jack aus Kautschuk, grün/orange - S 4 Sicherheitsstiefel in Größe 42
Artikel-Nr.:
     5700-2493-42LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2493-42
EAN/GTIN:
     4005781249323
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
für den professionellen Einsatz – mit geprüfter Schnittschutzeinlage der Widerstandsklasse 3 (28 m/s), aus Kautschuk mit Dreilochschnürung im Schaft, verstärkter Schutz der Achillessehne, Schnitt- und Knöchelschutz, rutsch- und abriebfeste, fett- und ölresistente Sohle, Stahlkappe, breites, bequemes Fußbett und Filzsohle für angenehmes Tragen, DLG-Signum-Test bestanden, KWF-geprüft;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20345:2011 (SB E) KWF-Profi
Farbe:
grün/orange
Material Sohle:
Synthetik
Material Kappe:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 74,28*
€ 88,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 72,76*
€ 86,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,12*
€ 78,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 53,85*
€ 64,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.