Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D BLACK-SAFETY S5 PVC-Stiefel, schwarz - S 5 Sicherheitsstiefel in Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D BLACK-SAFETY S5 PVC-Stiefel, schwarz - S 5 Sicherheitsstiefel in Größe 41
L+D BLACK-SAFETY S5 PVC-Stiefel, schwarz - S 5 Sicherheitsstiefel in Größe 41
Artikel-Nr.:
     5700-2491-41LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2491-41
EAN/GTIN:
     4005781249118
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
mit Stahlkappe und korrosionsfreier Stahlzwischensohle, antistatische, bedingt öl-, benzin-, fett- und säurebeständige, grobe Stollensohle, Verstärkungsrippen auf dem Schaft, für niedrige Temperaturen geeignet, 38 cm hoch;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20345:2011
Farbe:
schwarz
Material Zwischensohle:
Stahl
Material Sohle:
PVC
Material Kappe:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 schwarz 41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
2
€ 4,99*
ab € 14,45*
€ 23,61*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 27,02*
€ 37,04*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 47,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.