Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Gletscher-Grip Winterstrickhandschuh in Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Gletscher-Grip Winterstrickhandschuh in Größe 8
L+D Gletscher-Grip Winterstrickhandschuh in Größe 8
L+D Gletscher-Grip Winterstrickhandschuh in Größe 8
Artikel-Nr.:
     5700-1493-8
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1493-8
EAN/GTIN:
     4005781149388
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
für mechanische Arbeiten unter nasskalten Bedingungen, z. B. Winterbau, Kühlhauslagerung, Handwerksbereich, Räum- und Streuarbeiten bei Winterdiensten, Land- und Forstwirtschaft, Flug- und Seehäfen, Bahnbetrieb
nahtloser Strickhandschuh, mit geschäumter wasserundurchlässiger Naturlatex-Beschichtung in schwarz, waschbar, Innenfutter speziell angeraut, weich und warm, besonders geeignet an kalten Tagen, hoher Tragekomfort durch hohe Griff- und Rutschfestigkeit sowie optimale Passform
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Latex
Obermaterial:
100 % Polyesteracryl
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
7 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 6,65*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 7,61*
2 Tage
31
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,35*
7 Tage
31
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,35*
€ 14,89*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 720 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.