Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm grün Halbleinen Geschirrtücher grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm grün Halbleinen Geschirrtücher grün
Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm grün Halbleinen Geschirrtücher grün
Artikel-Nr.:
     5698-2144860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     140650700013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm grün Halbleinen Geschirrtücher grün- saugstark - trocknet schnell - waschbar bis 95° C - zudem trocknergeeignet - Material: 52% Leinen / 48% Baumwolle - ideal zum Feinreiben & Trocknen von Geschirr & Gläsern
Weitere Informationen:
Zertifikat:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
140550770000
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.