Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm Rot Halbleinen Geschirrtücher Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm Rot Halbleinen Geschirrtücher Rot
Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm Rot Halbleinen Geschirrtücher Rot
Artikel-Nr.:
     5698-2144859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     140650700010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm Rot Halbleinen Geschirrtücher Rot- saugstark - trocknet schnell - waschbar bis 95° C - zudem trocknergeeignet - Material: 52% Leinen / 48% Baumwolle - ideal zum Feinreiben & Trocknen von Geschirr & Gläsern ---
Weitere Informationen:
Zertifikat:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
140550760000
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.