Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2083194 Herst.-Nr.: 10840 EAN/GTIN: 7322540539844 |
| |
|
| | |
| Tork Xpressnap® Spenderserviette 22 x 33 cm Weiß (40 x 200 Stück) Ideal für den herkömmlichen Gebrauch geeignet 1125 / Packung- Damit jede Serviette mehr Nutzen hat – sie wird größer durch Auseinanderfalten. - Verbesserte Hygiene – der Serviettenspender umschließt die Servietten, sodass Gäste nur die eigenen Servietten berühren. - Sparen Sie Zeit sowie Platz und verbessern Sie die Hygiene dank einzigartiger Verpackungslösungen für Nachfüllungen. - Weniger Verschwendung von Servietten – die Einzelblattentnahme hilft bei der Verbrauchs- und Kostenkontrolle. --- Tork Xpressnap® Weiße Spenderserviette: Wenn Gäste zu viele Servietten nehmen und liegen lassen, kann Ihr Selbstbedienungsbereich unordentlich aussehen und die Papierserviettenspender müssen häufig nachgefüllt werden. Die Tork Xpressnap® Spendersysteme helfen dabei, den Verbrauch an Spenderservietten um mindestens 25 % im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern zu senken. Verpackt in einer Folienverpackung für eine verbesserte Hygiene und einfache Lagerung lassen sie sich ganz einfach nachfüllen und sparen somit Ihren Mitarbeitern Zeit. Professionelle Hygiene-Lösungen von Tork: Die Marke Tork umfasst eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen rund um Hygiene und Reinigung für das Gastgewerbe, lebensmittelverarbeitende Betriebe, das Gesundheitswesen, Büros, Schulen und den Industriesektor. Unsere Produkte vereinen Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Es ist die Mission von Tork, das Leben jenseits der eigenen vier Wände nachhaltiger zu gestalten - durch Produkte und Services, die das Wohlbefinden steigern, eine Kreislaufwirtschaft fördern und generell aus weniger mehr machen . Food contact approved certified by a third party FSC MIX Credit EU Ecolabel FSC Chain-Of-Custody OHSAS 18001 BRC-IoP ISO 9001 ISO 14001 (Environmental management systems) Weitere Informationen: | | Zertifikat: | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5698 | | | | 8 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 11,975* | € 16,535* | | | | | | 11 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,795* | € 21,685* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 67,88* | € 87,63* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 81,15* | € 103,26* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 80,97* | € 103,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 132,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|