Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272212 / Serviettenspender in Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272212 / Serviettenspender in Rot
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272212 / Serviettenspender in Rot
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272212 / Serviettenspender in Rot
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272212 / Serviettenspender in Rot
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272212 / Serviettenspender in Rot
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272212 / Serviettenspender in Rot
Artikel-Nr.:
     C4683-272212
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     272212
EAN/GTIN:
     7322540660784
Suchbegriffe:
Servietten-Spender
Serviettenspender
tork serviettenspender
servietten spender

Der Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender für Servietten eignet sich optimal für Schnellrestaurants, die eine hohe Besucherfrequenz haben und bei den Gästen einen guten Eindruck hinterlassen wollen. Durch das aufrecht stehende Design und die Wandhalterung ist der Spender flexibel einsetzbar: Er kann entweder auf der Theke aufgestellt werden, oder an der Wand befestigt werden. Das AD-a-Glance® Sichtfenster gibt die Möglichkeit, Produkte zu bewerben und die Kunden direkt anzusprechen. Dank des Steh- und Wandspenders mit Einzelausgabe kann der Verbrauch um bis zu 25% im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern gesenkt werden.

  • Der Tork Serviettenspender in praktischem, modernem Design eignet sich ideal für Selbstbedienungsrestaurants und hinterlässt bei Gästen einen guten Eindruck
  • Durch die aufrechtstehende Form und die Halterung spart der Spender viel Platz im Thekenbereich und lässt sich problemlos an der Wand anbringen
  • Für verbesserte Hygiene & weniger Verbrauch: Der Tuchspender gibt die Servietten einzeln aus - so kann der Verbrauch bis zu 25% reduziert werden
  • Mit dem AD-a-Glance® Werbefenster können Produkte angeworben und Kunden angesprochen werden / Aus langlebigen, leichten Materialien
  • Lieferumfang: 1 x Tork N4 Spender für Servietten / Mit Spender Wandhalterung / Rot / Höhe: 62.2cm, Breite: 23.5cm, Tiefe: 23.5cm
Weitere Suchbegriffe: spender;spender papierhandtücher;spender zum befüllen;tork;tork handtuchspender;tork n4;tork papierhandtücher;tork serviettenspender;tuchspender;xpressnap;papierhandtücher für spender;papierhandtuchspender tork;tork express;tork papierhandtuchspender;tork reinigungstücher;tork xpressnap;serviettenspender barbecue;tork spender;tork xpress;serviettenspender rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
18961
ab € 147,38*
Zubehör
Tork
13670
ab € 8,4025*
Zubehör
Tork
15840
ab € 8,33*
Zubehör
Tork
15850
ab € 10,59875*
Zubehör
Tork
10840
ab € 11,975*
Zubehör
Tork
12840
ab € 153,48*
Zubehör
Tork
13840
ab € 11,90*
Zubehör
Tork
18960
ab € 244,62*
Zubehör
Tork
18962
ab € 198,53*
Zubehör
Tork
18963
ab € 243,81*
Zubehör
Tork
12880
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.