Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272211 / Serviettenspender in Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272211 / Serviettenspender in Schwarz
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272211 / Serviettenspender in Schwarz
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272211 / Serviettenspender in Schwarz
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272211 / Serviettenspender in Schwarz
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272211 / Serviettenspender in Schwarz
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272211 / Serviettenspender in Schwarz
Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4 272211 / Serviettenspender in Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-272211
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     272211
EAN/GTIN:
     7322540660777
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

Der Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender für Servietten eignet sich optimal für Schnellrestaurants, die eine hohe Besucherfrequenz haben und bei den Gästen einen guten Eindruck hinterlassen wollen. Durch das aufrecht stehende Design und die Wandhalterung ist der Spender flexibel einsetzbar: Er kann entweder auf der Theke aufgestellt werden, oder an der Wand befestigt werden. Das AD-a-Glance® Sichtfenster gibt die Möglichkeit, Produkte zu bewerben und die Kunden direkt anzusprechen. Dank des Steh- und Wandspenders mit Einzelausgabe kann der Verbrauch um bis zu 25% im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern gesenkt werden.

  • Der Tork Serviettenspender in praktischem, modernem Design eignet sich ideal für Selbstbedienungsrestaurants und hinterlässt bei Gästen einen guten Eindruck
  • Durch die aufrechtstehende Form und die Halterung spart der Spender viel Platz im Thekenbereich und lässt sich problemlos an der Wand anbringen
  • Für verbesserte Hygiene & weniger Verbrauch: Der Tuchspender gibt die Servietten einzeln aus - so kann der Verbrauch bis zu 25% reduziert werden
  • Mit dem AD-a-Glance® Werbefenster können Produkte angeworben und Kunden angesprochen werden / Aus langlebigen, leichten Materialien
  • Lieferumfang: 1 x Tork N4 Spender für Servietten / Mit Spender Wandhalterung / Schwarz / Höhe: 62.2cm, Breite: 23.5cm, Tiefe: 23.5cm
Weitere Suchbegriffe: Serviette, Servietten, Servietten-Halter, Servietten-Ständer, Serviettenhalter, Serviettenständer, Servietten-Spender, Serviettenspender, Spenderserviette, Spenderservietten, tork handtuchspender schwarz, handtuchspender, tork handtuchspender, gastro zubehör;gastrozubehör;handtuchspender tork;imbiss zubehör;imbiss zubehör gastro;papierhandtücher tork;papiertuchspender;papiertuchspender gastronomie;papiertuchspender tork;restaurant zubehör;retro serviettenspender;servietten für serviettenspender;serviettenspender;serviettenspender bbq;serviettenspender diner;serviettenspender retro;serviettenspender servietten;serviettenspender tork;wandspender boxen;papiertücher für spender;serviettenspender schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
18961
ab € 147,38*
Zubehör
Tork
13670
ab € 8,4025*
Zubehör
Tork
15840
ab € 8,33*
Zubehör
Tork
15850
ab € 10,59875*
Zubehör
Tork
10840
ab € 11,975*
Zubehör
Tork
12840
ab € 153,48*
Zubehör
Tork
13840
ab € 11,90*
Zubehör
Tork
18960
ab € 244,62*
Zubehör
Tork
18962
ab € 198,53*
Zubehör
Tork
18963
ab € 243,81*
Zubehör
Tork
12880
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.