Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SM10840 Herst.-Nr.: 10840 EAN/GTIN: 7322540539844 |
| | |
|
| | |
| Tork 10840 Xpressnap Weiße Spenderserviette Universal 1-lagig für Spendersystem N4, 1/4 Falzung Tork® 10840 Xpressnap® Weiße SpenderservietteTork Xpressnap® Serviettenspender sind eine ideale Lösung für Selbstbedienungsrestaurants. Mit diesem System können Sie Ihren Serviettenverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern um mindestens 25 % reduzieren. Die 1-lagigen Tork Xpressnap® Weiße Spenderservietten eignen sich besonders gut für Orte mit hoher Besucherfrequenz, an denen Kosten eine wichtige Rolle spielen. - Größere Servietten (im entfalteten Zustand), die zu jeder Gelegenheit passen.
- einzigartige Verpackungslösung: Die Serviettenbündel werden durch eine Plastikhülle geschützt, die bessere Hygiene und eine praktischere Handhabung ermöglicht
- Spendersystem: N4 – Spenderserviettensystem Interfold
- Länge entfaltet: 21,3 cm
- Breite entfaltet: 33,0 cm
- Länge gefaltet: 10,7 cm
- Breite gefaltet: 16,5 cm
- Lagen: 1
- Geprägt: Ja
Weitere Informationen: | | Blattbreite [cm]: | 33 | Blattlänge [cm]: | 21,3 | Inhalt [VE]: | 9.000 | Produktart: | Spenderserviette | Produktkategorie: | Servietten | Farbe: | weiß | Lagen: | 1 | Qualitätsstufe: | Universal | Spendersystem: | N4 - Spenderserviettensystem Interfold | Material: | Papier | Falz: | 1/4 | Inhalt [Stück]: | 1.125 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 11,965* | € 16,495* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,725* | € 21,635* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 81,39* | € 104,03* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 81,36* | € 104,05* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 81,66* | € 104,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|