Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpressnap® Thekenspender N4 272513 / Serviettenspender in Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Xpressnap® Thekenspender N4 272513 / Serviettenspender in Hellgrau
Tork Xpressnap® Thekenspender N4 272513 / Serviettenspender in Hellgrau
Tork Xpressnap® Thekenspender N4 272513 / Serviettenspender in Hellgrau
Tork Xpressnap® Thekenspender N4 272513 / Serviettenspender in Hellgrau
Tork Xpressnap® Thekenspender N4 272513 / Serviettenspender in Hellgrau
Artikel-Nr.:
     C4683-272513
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     272513
EAN/GTIN:
     7322540660760
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

Der Tork Xpressnap® Thekenspender für Servietten eignet sich optimal für Schnellrestaurants, die eine hohe Besucherfrequenz haben und bei den Gästen einen guten Eindruck hinterlassen wollen. Durch das kompakte Design ist der Spender besonders platzsparend. Das AD-a-Glance® Sichtfenster gibt die Möglichkeit, Produkte zu bewerben und die Kunden direkt anzusprechen. Dank des Steh- und Wandspenders mit Einzelausgabe kann der Verbrauch um bis zu 25% im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern gesenkt werden.

  • Der Tork Serviettenspender in praktischem, modernem Design eignet sich ideal für Selbstbedienungsrestaurants und hinterlässt bei Gästen einen guten Eindruck
  • Durch die vielseitige Form lässt sich der Spender horizontal oder vertikal aufstellen und spart so viel Platz im Thekenbereich
  • Für verbesserte Hygiene & weniger Verbrauch: Der Tuchspender gibt die Servietten einzeln aus - so kann der Verbrauch bis zu 25% reduziert werden
  • Mit dem AD-a-Glance® Werbefenster können Produkte angeworben und Kunden angesprochen werden / Aus langlebigen, leichten Materialien
  • Lieferumfang: 1 x Tork N4 Spender für Servietten / Spender / Hellgrau / Höhe: 14.5cm, Breite: 19.1cm, Tiefe: 30.7cm
Weitere Suchbegriffe: Servietten-Spender, Serviettenspender, tork handtuchspender, handtuchspender, handtuchspender hellgrau, papiertücher für spender;spender plastik;tork servietten;einweghandtücher spender;papierhandtücher spender;tork papierspender;tork xpress handtücher;papiertücher spender;servietten für spender;spender papierhandtücher tork;tork dispenser;tork express handtücher;tork papier;tork reinigungspapier;tork serviettenspender;tork tücher;spender papiertücher;tork dinner napkin;Papiertuch Spender ;Spender für Servietten;serviettenspender grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
18961
ab € 147,38*
Zubehör
Tork
13670
ab € 8,4025*
Zubehör
Tork
15840
ab € 8,33*
Zubehör
Tork
15850
ab € 10,59875*
Zubehör
Tork
10840
ab € 11,975*
Zubehör
Tork
12840
ab € 153,48*
Zubehör
Tork
13840
ab € 11,90*
Zubehör
Tork
18960
ab € 244,62*
Zubehör
Tork
18962
ab € 198,53*
Zubehör
Tork
18963
ab € 243,81*
Zubehör
Tork
12880
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.