Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2078661 Herst.-Nr.: 6345 EAN/GTIN: 05027375026812 |
| | |
|
| | |
| Scott® Control™ Schaum-Seife 6345 unparfümiert - 4 Kartuschen x 1,2 Liter 4 x 1,2 Liter- Dieser Handreiniger ist farb- und duftstofffrei - Die für die häufige Verwendung konzipierte Schaumseife leistet einen effektiven Beitrag zu Einhaltung von Händehygieneprotokollen - Die Schaumseife ist sanft zur Haut und bietet gleichzeitig eine gründliche Handreinigung --- Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott® Control™ Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz- Vorschriften. Wenn Hygiene oberste Priorität hat, unterstützt Sie Scott® Control™ Schaum-Handseife für häufige Verwendung bei der Einhaltung von Hygienerichtlinien sowie beim Kontaminationsschutz am Arbeitsplatz. Unsere berührungsfreien Spender unterstützen hohe Hygienestandards am Arbeitsplatz, weil der Benutzer für die Seifenabgabe das Produkt nicht berühren muss. Dies reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen. Sobald der Benutzer seine Hand unter den elektrischen Seifenspender bringt, wird automatisch die richtige Menge Seife in die Hand des Benutzers abgegeben. Diese kontrollierte Abgabe hilft, Verschwendung zu vermeiden, da der Benutzer nur so viel Seife entnimmt, wie er benötigt. Dies reduziert die Kosten, ohne Kompromisse bei den Hygienestandards eingehen zu müssen. Diese hygienisch versiegelten Kassetten mit integrierter Pumpe fördern die Hygiene am Arbeitsplatz, indem bei jedem Nachfüllen eine neue saubere Düse zur Verfügung steht. Je Kassetten mit Schaum-Handseife können bis zu 1.500 Portionen abgegeben werden. Diese farb- und duftstofffreie Handseife ist hautfreundlich und für häufiges Händewaschen geeignet und fördert die Einhaltung von Händehygieneprotokollen, ohne Abstriche bei der Pflege zu machen. Scott® Control™ Schaum-Handseife ist angereichert mit feuchtigkeitsspendenden und hydratisierenden Inhaltsstoffe und schont Ihre Haut. Die sanfte Schaum-Handseife ermöglicht gründliches und effizientes Händewaschen und lässt sich schneller abspülen als ein flüssiger Handreiniger. Dies spart Zeit und verringert den Wasserverbrauch. Die Handreiniger-Kassetten sind für eine schnelle und einfache Installation mit einfachem Hineindrücken und Einrasten konzipiert. Wenn die Handschaumreiniger-Kassette leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen, und vollständig wiederverwertet werden, wenn die Pumpe entfernt wird. Scott® Control™ Schaum-Handseife für häufige Verwendung trägt das EU-Umweltzeichen: Dies garantiert Ihnen, dass bei jedem Produktionsschritt großer Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt wurde. Die Handreiniger-Kassetten sind kompatibel mit elektronischen Seifenspendern von Kimberly-Clark mit verchromter Oberfläche (Art.-Nr. 11329) und in Weiß (Art.-Nr. 92147). Weitere Informationen: | | Zertifikat: | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kleenex seifenkartusche, nachfüllpatrone für seifenspender, cremeseife parfümfrei, Cremeseifen, Dekontaminationsseife, Flüssigseifen, Handreiniger, Handschaumseifen, Handseife flüssig, Handseifen, Handwaschlotion, Handwaschpaste, Kernseifen, Schmierseifen, Seifenstück |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 81,37* | € 108,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 85,60* | € 108,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 99,33* | € 125,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,33* | € 125,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4,8 Liter (ab € 16,95209* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|