Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handseife Scott Control 6345, unparfümiert, 4 Flaschen á 1,2 Liter, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157974
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6345
EAN/GTIN:
     5027375026812
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Die exklusive Scott Control Handseife 6345 erfüllt höchste Ansprüche an die Handhygiene und eignet sich für standardisierte betriebliche Prozessen, auch im Rahmen von Handhygiene-Protokollen.

Diese Schaumseife ist besonders gut verträglich, da sie keine Duftstoffe enthält. Sie lässt sich besonders schnell abspülen, um Wasser und Zeit zu sparen. Mit ihren zugefügten feuchtigkeitsspendenden Zutaten entfaltet sie beim Händewaschen einen pflegenden Effekt. Diese Eigenschaft bewährt sich bei einer häufigen Anwendung, da die Seife die Haut nicht strapaziert.

Sie erhalten die farblose Scott Control Handseife 6345 in Kassetten mit einer Versiegelung und integrierten Pumpe. Jede Kassette enthält 1,2 Liter Seife. Die Qualitätsseife ist als vorteilhaftes 4er Set bestellbar.

 ,

Wichtige Details:

  • Leicht abspülbare Schaumseife
  • Für die standardisierte betriebliche Handhygiene
  • Behälter mit Versiegelung und integrierter Pumpe
  • Mit pflegenden Zusätzen
  • Inhalt Kassette: 1,2 l
  • Lieferumfang: 4 Kassetten
  • Abmessungen Kassette: L 205 x B 160 x H 75 mm
  • Farblos und parfümfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 81,31*
€ 108,01*
3 Tage
51
€ 1,95*
ab € 85,54*
€ 108,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,26*
€ 125,06*
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 125,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
1 Stück enthält 4,8 Liter (ab € 20,67917* pro Liter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.