Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2068991 Herst.-Nr.: 15840 EAN/GTIN: 7322540539981 |
| |
|
| | |
| Tork Xpressnap® Extra Soft Spenderserviette (40 x 200 Stück) Ideal für den herkömmlichen Gebrauch geeignet 500 / Packung- Schützen Sie Serviettenbündel bei der Handhabung und verbessern Sie die Hygiene mit der praktischen Folienverpackung. - Dank der Einzelblattausgabe berührt jeder Gast nur die Serviette, die er auch tatsächlich benötigt. Das verbessert die Hygiene. - Nutzen Sie die Spenderservietten einfach und bequem mit allen Tork Xpressnap® Spendern. - Verringern Sie Kosten und Abfall – im Vergleich zu traditionellen Spendern wird der Verbrauch um 25 % reduziert. --- Tork Xpressnap® Extra Soft Spenderserviette Weiß N4: Betriebsame Selbstbedienungsrestaurants brauchen hochwertige Servietten-Nachfüllungen, die keinen Abfall oder unnötige Kosten erzeugen. Unsere weichen und dicken Tork Xpressnap® Extra Soft Spenderservietten in Weiß hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei Ihren Gästen. Außerdem sind sie kompatibel mit allen Tork Xpressnap® Serviettenspendern. Da Gäste nur die benötigten Servietten berühren, wird die Hygiene verbessert. Dank der Einzelblattausgabe sparen Sie zudem Kosten und reduzieren den Verbrauch um 25 % im Vergleich zu traditionellen Serviettenspendern. Professionelle Hygiene-Lösungen von Tork: Die Marke Tork umfasst eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen rund um Hygiene und Reinigung für das Gastgewerbe, lebensmittelverarbeitende Betriebe, das Gesundheitswesen, Büros, Schulen und den Industriesektor. Unsere Produkte vereinen Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Es ist die Mission von Tork, das Leben jenseits der eigenen vier Wände nachhaltiger zu gestalten - durch Produkte und Services, die das Wohlbefinden steigern, eine Kreislaufwirtschaft fördern und generell aus weniger mehr machen . EU Ecolabel FSC MIX Credit FSC Chain-Of-Custody ISO 9001 OHSAS 18001 EMAS (eco-management and audit scheme) Food contact approved certified by a third party Weitere Informationen: | | Zertifikat: | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,34* | € 12,13* | | | | Lager 5698 | | | | 8 | | pro Packung | € 4,19* | ab € 8,90625* | € 12,27375* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 9,09* | € 12,61* | | | | | 14 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 9,95* | ab € 10,33625* | € 13,56625* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,68* | € 14,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 98,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|