Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 21,3x33cm, weiß, 2-lagig, Premium, geprägt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/sca15840_a1.jpg
images/web_details/sca15840_a1.jpg
images/web_details/sca15840_a02.jpg
images/web_details/sca15840_b01.jpg
images/web_details/sca15840_a03.jpg
images/web_details/sca15840_a04.jpg
images/web_details/sca15840_a05.jpg
images/web_details/sca15840_a06.jpg
images/web_details/tork_l2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCA15840
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     15840
EAN/GTIN:
     7322540539974
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Servietten für Spendersysteme Xpressnap®. Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. EU Ecolabel, FSC und ISEGA- Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
2-lagig
für Geräte-Typ:
Tork 2726111 / 272613 / 274002
Anreißer (Online):
Spenderserviette Xpressnap® 21,3 x 33 cm, 2-lagig, extra soft, System N4, weiß, 500 Stück
Aufzählung (Online):
2-lagig extra soft Größe: 21,3 x 33 cm (aufgefaltet) - 10,7 x 16,5 cm (gefaltet) Spenderserviettensystem: N4 Farbe: weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Spenderservietten Premium, 2-lagig, weiß, geprägt, 21,3 x 33 cm
Langbeschreibung (Online):
Servietten für Spendersysteme Xpressnap®. Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. EU Ecolabel, FSC und ISEGA- Zertifizierung.
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,34*
€ 12,13*
8
pro Packung
€ 4,19*
ab € 8,90625*
€ 12,27375*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,09*
€ 12,61*
14 Tage
unbekannt
8
pro Packung
€ 9,95*
ab € 10,33625*
€ 13,56625*
4 Tage
64
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 14,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
272211
ab € 56,13*
Zubehör
Tork
272212
ab € 148,40*
Zubehör
Tork
272213
ab € 63,54*
Zubehör
Tork
272511
ab € 45,45*
Zubehör
Tork
272512
ab € 113,23*
Zubehör
Tork
272513
ab € 82,39*
Zubehör
Tork
272611
ab € 15,27*
Zubehör
Tork
272612
ab € 26,51*
Zubehör
Tork
272613
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.