| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2043434 Herst.-Nr.: 01080-L-53 EAN/GTIN: 4044941009360 |
| | |
|
| | |
| PE-Handschuh L=53 cm transparent ellenbogenlang 1 Beutel = 50 StückDie transparenten Handschuhe aus Polyethylen sind mit ihrer komfortablen Länge für viele Bereiche geeignet. Der Handschuh reicht mit seinen 53 cm langem Schaft bis zum Ellenbogen. Das ist sehr funktional bei allen Arbeiten, bei denen man eine größere Reichweite benötigt. Das Material ist transparent und gehämmert. Der Handschuh ist nicht steril. Ein idealer Einweghandschuh. Die Produktvorteile im Überblick: Handschuhe aus Polyethylen transparent gehämmert Ellenbogenlang Schaft ca. 53 cm nicht steril |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuhe gehämmert, gehämmerte Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, unsterile einmalhandschuhe aus polyethylen, einmalhandschuh, pe einmalhandschuh, Polyethylen, Handschuh |
| | |
| |