Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Artikel
Geschirr-Serie Trio weiß - Teetasse Trio weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
565-SW001.686312
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
SW001.686312
EAN/GTIN:
4003106990875
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
210ml (ohne Untertasse) Legen Sie Ihr Augenmerk auf die besondere Form der Teller und Schalen der Serie "Trio weiss" aus dem Hause Seltmann Weiden! Die Tellerrand verläuft hier geschwungen, so dass dessen Mittelpunkt dreieckig erscheint. Die Kannen und Gießer hingegen wirken wie überdimensionale Wassertropfen.
Ein ansprechendes Design und ästhetische Vielfalt sind Ihnen nicht genug? Dann haben wir noch einige Qualitätsargumente für Sie im Ärmel: Alle Mitglieder der "Trio-Familie" stammen aus Deutschland, sind aus Hartporzellan mit hoher Kantenschlagfestigkeit gefertigt und besitzen eine nahezu verschleißfeste Oberfläche. Und wie es sich für ein modernes Alltagsgeschirr gehört, ist das Porzellan mikrowellengeeignet und spülmaschinenfest.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
Tee-Häuferl
,
Tee-Obere
,
Tee-Obertasse
,
Tee-Tasse
,
Teeobere
,
Teeobertasse
,
Teetasse
,
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
kaffeetassen seltmann weiden
,
essteller
,
Geschirr-Serie Trio weiß - Teetasse Trio weiß
,
Geschirr
,
Porzellan
,
Tassen
,
Kaffeebecher
,
Müslischalen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 5,25*
€ 6,86*
Lager 2813
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,08*
Lager 565
1
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 8,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 565
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 565
Versand:
Lager 565
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 565
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 12,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seltmann Weiden 4052212051505 Geschirrset Porzellan Weiß
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4052212051505
€ 109,02*
Ähnlich
Seltmann Weiden Trio Kaffeeservice
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4052212051475
€ 90,64*
Ähnlich
Seltmann Becher mit Henkel 0,30 l, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686325
€ 8,08*
Ähnlich
Seltmann Dessertschale 16 cm, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686274
€ 8,86*
Ähnlich
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686281
€ 6,07*
Ähnlich
Seltmann Frühstücksteller 23 cm, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686271
€ 7,90*
Ähnlich
Seltmann Kaffeekanne 6 Personen, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686294
€ 40,48*
Ähnlich
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686307
€ 13,70*
Ähnlich
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 0,23 l, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686318
€ 6,90*
Ähnlich
Seltmann Obere zur Moccatasse 0,09 l, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686315
€ 6,26*
Ähnlich
Seltmann Platte oval 31 cm, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686291
€ 25,69*
Ähnlich
Seltmann Sauciere, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.681576
€ 28,17*
Ähnlich
Seltmann Schüssel 24 cm, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686276
€ 16,79*
Ähnlich
Seltmann Speiseteller 28 cm, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686268
€ 12,41*
Ähnlich
Seltmann Stövchen, Form: Trio, Dekor: 00007
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686327
€ 33,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.