Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Trio, Dekor: 00007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Trio, Dekor: 00007
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Trio, Dekor: 00007
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Trio, Dekor: 00007
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Trio, Dekor: 00007
Artikel-Nr.:
     2813-453-6555
Herst.-Nr.:
     001.686281
EAN/GTIN:
     4003106642934
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
Essteller
Speiseteller
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Trio, Dekor: 00007


Weitere Informationen:
Länge:
12.50 cm
Breite:
12.50 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teller, essteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,27*
1
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 7,64*
30 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 6,08*
€ 7,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4052212051505
€ 112,68*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4052212051475
€ 93,31*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686325
€ 8,30*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686274
€ 8,86*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686271
€ 8,10*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686294
€ 41,39*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686307
€ 13,99*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686318
€ 7,14*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686315
€ 6,45*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686312
€ 7,10*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686291
€ 26,40*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.681576
€ 28,82*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686276
€ 17,21*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686268
€ 12,37*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686327
€ 34,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.