Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Trio, Dekor: 00007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Trio, Dekor: 00007
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Trio, Dekor: 00007
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Trio, Dekor: 00007
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Trio, Dekor: 00007
Artikel-Nr.:
     2813-453-6559
Herst.-Nr.:
     001.686307
EAN/GTIN:
     4003106738798
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Trio, Dekor: 00007


Weitere Informationen:
Länge:
11.50 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,99*
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 14,38*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 12,80*
€ 17,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4052212051505
€ 112,68*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4052212051475
€ 93,31*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686325
€ 8,30*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686274
€ 8,86*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686281
€ 6,27*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686271
€ 8,10*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686294
€ 41,39*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686318
€ 7,14*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686315
€ 6,45*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686312
€ 7,10*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686291
€ 26,40*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.681576
€ 28,82*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686276
€ 17,21*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686268
€ 12,37*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.686327
€ 34,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.