Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Moccatasse 0,09 l, Form: Trio, Dekor: 00007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Moccatasse 0,09 l, Form: Trio, Dekor: 00007
Seltmann Obere zur Moccatasse 0,09 l, Form: Trio, Dekor: 00007
Seltmann Obere zur Moccatasse 0,09 l, Form: Trio, Dekor: 00007
Seltmann Obere zur Moccatasse 0,09 l, Form: Trio, Dekor: 00007
Artikel-Nr.:
     2813-453-6562
Herst.-Nr.:
     001.686315
EAN/GTIN:
     4003106642866
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Seltmann Obere zur Moccatasse 0,09 l, Form: Trio, Dekor: 00007


Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.09 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,14*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,74*
€ 6,43*
1
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 7,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.