Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.1 zu SATA 6Gb/s Konverter Kabel, USB A Stecker, 0,9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-76671B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76671B
EAN/GTIN:
     4043718250516
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
USB-A SATA Adapter
Das USB 3.1 zu SATA 6Gb/s Konverter Kabel besitzt eine Schnittstelle der nächsten USB Generation Super Speed Plus (USB 3.1 / 10Gb/s) und ist damit doppelt so schnell wie der USB 3.0 Super-Speed (5Gb/s)-Standard. Das Produkt ist ideal für Datenübertragungsanwendungen mit hohem Volumen und schnellen Übertragungsraten wie Speichern von CAD/CAM-Dateien, Aufnahme und Wiedergabe digitaler Multimediadateien etc. Anders als die aktuell marktüblichen Gehäuse lässt sich der USB 3.1 SATA-Adapter direkt an ein SATA-Massenspeichergerät anschließen, wobei viele gängige Formate unterstützt werden wie 3.5"-HDD, 2.5"-HDD/SSD und 5.25"-optische Laufwerke.
  • USB 3.1 zu SATA 6Gb/s Konverter Kabel, mit USB A Stecker, 0,9m
  • Werkzeugfreie Bauweise - Einfachste Festplatteninstallation
  • Unterstützt USB Bus-Stromversorgung bei 2.5" HDD oder SSD (d.h. kein zusätzliches Netzteil erforderlich)
  • Unterstützt automatische HDD-Stromabschaltung zum Energiesparen
  • Standard-USB-Massenspeichergerät wird von allen gängigen Betriebssystemen mit integriertem USB-Massespeichergerätetreiber unterstützt
  • Unterstützt Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ,Windows 8.1 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit
  • Konform zu Universal Serial Bus 3.1 Spezifikation, Version 1.0 und abwärtskompatibel zu USB 3.0, USB 2.0
  • Konform zu USB Mass Storage Bulk only-Spezifikation 1.3
  • Unterstützt SCSI-Protokoll mit USB-Anschluss-Spezifikation Version 1.0
  • Unterstützte Datenübertragungsraten: USB 3.1 Super-Speed Plus (10Gb/s), USB 3.0 Super-Speed (5Gb/s), USB 2.0 High-Speed (480Mb/s) und USB 2.0 Full-Speed (12Mb/s)
  • Unterstützt USB Plug-n-Play und Hot-Swapping
  • Konform zu Serial ATA (SATA) Spezifikation 3.2
  • SATA III mit Übertragungsraten bis zu 6Gb/s und abwärtskompatibel zu SATA-II (3Gb/s) und SATA-I (1,5Gb/s)-Spezifikation
  • Unterstützt Laufwerke mit sehr großer Speicherkapazität über 2TB
  • Unterstützt SATA-Hot-plugging
  • zum Anschluss einer 3.5" / 2.5" SATA-Festplatte, SSD
  • inkl. Steckernetzteil 100-240VAC zu 12DC/2A (bei Anschluss von 3,5" und 5,25" Laufwerken, bei 2,5" erfolgt die Spannungsversorgung über den USB Bus
Weitere Suchbegriffe: usb-a sata adapter, Adapter / Konverter, USB 3.0 zu SATA / IDE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 34,63*
€ 47,52*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,24*
€ 53,11*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.