Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-65003B Herst.-Nr.: 65003B EAN/GTIN: 4043718304806 |
| |
|
| | |
| Mit dem HDMI zu VGA-Konverter mit Audio können Sie digitale HDMI-Signale in VGA- Bildsignale & analoge Stereo-Audiosignale konvertieren. HDCP-kodierte Signale werden nicht konvertiert. - Eingang: HDMI A Stecker
- Ausgang: VGA Buchse 15-polig, 3,5mm Klinkenbuchse Stereo
- Konvertiert HDMI-Signale in ein VGA-Bild und analoge Stereo-Audiosignale
- Kabellänge: 0,1 m
- Kunststoffgehäuse
- Plug and Play
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080 bei 60Hz, 1080p FullHD, inkl. 720p, 1600x1200, 1280x1024
- Micro-USB Anschluss zur Spannungsversorgung
- Inkl. USB Kabel 0,2m und 3,5mm Stereo Klinken-Kabel 0,2m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, inline klinke adapter, adapter hdmi, adapterkabel hdmi vga, Adapter / Konverter, HDMI zu VGA |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,67* | € 9,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,91* | € 16,86* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 16,00* | € 22,34* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 24,79* | € 33,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,91* | € 38,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|