Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Webcam FullHD 1920x1080/30Hz mit Autofokus, USB-A Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-55364A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55364A
EAN/GTIN:
     4043718300471
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Web Cam
Web Kamera
Die InLine Webcam eignet sich hervorragend für private und geschäftliche Videokonferenzen. Per Plug and Play im Home-Office oder Büro eingebunden, steht Ihnen sofort ein Mikrofon und eine ausgezeichnete Full-HD Kamera mit Autofokus und automatischer Helligkeitsanpassung zur Verfügung. Die mechanische Objektivabdeckung schützt die Privat-sphäre und das kompakte Design ermöglicht auch einen mobilen Einsatz.
  • Farbe: schwarz
  • Max. Auflösung: 1920x1080
  • Weitere unterstützte Auflösungen: 320x240, 640x480, 800x600, 1280x720
  • Bildwiederholfrequenz: 30 Bilder/Sekunde (für alle Auflösungen)
  • Unterstützt 24-Bit True Color
  • Schnittstelle: USB 2.0
  • Anschluss: 55364A mit USB-A Stecker, 55364C mit USB Typ-C Stecker
  • Integriertes Mikrofon
  • Autofokus (5 cm bis unendlich)
  • Automatische Helligkeitsanpassung und Farbkompensation
  • 1/4" Gewinde auf der Unterseite zur optionalen Stativmontage
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Mit Objektivabdeckung, mechanisch
  • Max. Blickwinkel horizontal: 85°
  • Max. Blickwinkel vertikal: 50°
  • Max. Blinkwinkel diagonal: 115°
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 22,97*
€ 31,90*
5 Tage
212
€ 1,00*
ab € 32,91*
€ 44,76*
€ 3,50*
ab € 33,12*
€ 45,20*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
35805
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.