Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.0 Kabel, A Stecker / Buchse, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-35665
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35665
EAN/GTIN:
     4043718288304
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung a-a 5m
usb verlängerung
  • USB 3.0 Verlängerungskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten
  • SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s, ca. 10 schneller als USB 2.0)
  • Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
  • Zum Anschluss von PC oder Notebook an große Datenspeicher, Festplatten, Blu-ray DVD etc.
  • Vergoldete Kupfer Kontakt-Pins im Stecker, um Datenfehler zu minimieren
  • Folien- und Geflechtschirmung entsprechen den USB 3.0 Spezifikationen
  • Eine Twisted-Pair-Konstruktion hilft, ein Übersprechen der Daten zu verhindern und eine fehlerfreie Übertragung zu ermöglichen
  • USB 3.0 Typ A Stecker auf Typ A Buchse (9-polig)
  • Farbe: Schwarz
  • im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
... > Kabel > USB > Usb 3.0
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 5m, Kabel, USB, USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.