Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-30118M Herst.-Nr.: LCS-PS101-B EAN/GTIN: 4016621125998 |
| |
|
| | |
| Der LCS-PS101-B ist ein kleiner, handlicher Printserver für Drucker mit USB-Anschluss. Der Printserver ermöglicht den komfortablen Anschluss von Tintenstrahl-, Farb-, Laser- oder Nadeldruckern an Netzwerke mit 10 oder 100 Mbit/s. Die Anbindung eines Druckers erfolgt über einen leistungsstarken USB 2.0 Anschluss. Er unterstützt die gängigsten Betriebssysteme und Druckerprotokolle. Der Printserver ist über verschiedenste Software oder Web-Oberflächen auch für Laien einfach zu konfigurieren und zu administrieren. Der Printserver ist das ideale Gerät zum flexiblen Einsatz von Druckern in Heimumgebungen sowie kleineren bis mittleren Büros. - Windows basierendes Setup Programm
- Web-Management, Telnet, HP-JetAdmin
- Unterstützt DHCP (client)
- Unterstützt Internet Printing Protokoll (IPP)
- Unterstützt SNMP
- Unterstützt Firmware Upgrade (TFTP)
- Engebauter Flash RAM
- Eingebauter SDRAM
- LED für Schnelldiagnose
- Standards: IEEE 802.3 und 802.3u
- Chipsatz: StarTech STR8132@200 MHz
- ARM9-based SoC
- Protokolle: TCP/IP, IPX, Net BEUI, Apple Talk, LPR, RAW TCP, SMB über TCP/IP
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 9x/Me, Windows NT/2000/XP/ Vista/ 7, Mac OS 8.1 oder höher, UNIX/ Linux, NetWare ( Bindery/ NDS)
- Anschlüsse: 1x RJ-45 mit 10/100 Mbit/s, 1x USB 2.0 Standard
- Flash RAM: 1MB, SDRAM: 8 MB
- Netzteil: Externes Netzteil 5V/2A
- Dimensionen: 73.5 x 63 x 30 mm, 60g
- Lieferumfang: Handbuch, CD mit Software und mehrsprachigem Handbuch
- Hinweis: Host basierende Drucker wie GDI, CAPT und PPA werden zur Zeit nicht unterstützt
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,50* | € 56,30* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,20* | € 56,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 51,73* | € 69,36* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,75* | € 84,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|