Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-17195I Herst.-Nr.: 17195I EAN/GTIN: 4043718192625 |
| |
|
| | |
| Dieses 3-in-1 Adapterkabel ermöglicht den Anschluss von Displays/Beamer mit HDMI, DVI-D oder Displayport Anschluss an das iMac, MacBook Air, MacBook Pro oder andere Wiedergabegeräte mit Mini Displayport Ausgang. - Mini DisplayPort zu HDMI / DVI / DisplayPort, 3-in-1
- Eingang: Mini DisplayPort Stecker
- Anschlüsse: HDMI Buchse, DVI 24+1 Buchse, DisplayPort Buchse
- Länge ca. 15cm
- Unterstützt DisplayPort Auflösungen bis 1920x1200
- Unterstützt HDMI/DVI Auflösungen bis 1920x1080
- Mini DisplayPort 1.1a Standard konform
- 12Bit Farbtiefe pro Kanal bei HDMI/DVI wird unterstützt
- HDMI/DVI/DisplayPort max. Single Link
- Unterstützte Auflösungen HDMI/DVI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1208x1024, 1360x768, 1920x1080, 1920x1200
- Audio-Signale werden nicht unterstützt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, inline adapter hdmi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm, Adapter / Konverter, Displayport zu HDMI / VGA / DVI |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,66* | € 19,44* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 22,91* | € 31,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,91* | € 32,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|