| |
|
| Artikel-Nr.: C560-17195I Herst.-Nr.: 17195I EAN/GTIN: 4043718192625 |
| |
|
| | |
| Dieses 3-in-1 Adapterkabel ermöglicht den Anschluss von Displays/Beamer mit HDMI, DVI-D oder Displayport Anschluss an das iMac, MacBook Air, MacBook Pro oder andere Wiedergabegeräte mit Mini Displayport Ausgang. - Mini DisplayPort zu HDMI / DVI / DisplayPort, 3-in-1
- Eingang: Mini DisplayPort Stecker
- Anschlüsse: HDMI Buchse, DVI 24+1 Buchse, DisplayPort Buchse
- Länge ca. 15cm
- Unterstützt DisplayPort Auflösungen bis 1920x1200
- Unterstützt HDMI/DVI Auflösungen bis 1920x1080
- Mini DisplayPort 1.1a Standard konform
- 12Bit Farbtiefe pro Kanal bei HDMI/DVI wird unterstützt
- HDMI/DVI/DisplayPort max. Single Link
- Unterstützte Auflösungen HDMI/DVI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1208x1024, 1360x768, 1920x1080, 1920x1200
- Audio-Signale werden nicht unterstützt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, inline adapter hdmi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm, Adapter / Konverter, Displayport zu HDMI / VGA / DVI |
| | |
| |