Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-17188 Herst.-Nr.: 17188 EAN/GTIN: 4043718288007 |
| |
|
| | |
| Adapterkabel zum Anschluss von Monitoren mit HDMI Eingang an den DisplayPort Grafikkarten-Ausgang des PC/Notebook - DisplayPort-Stecker an HDMI Stecker
- Richtungsgebundenes Kabel, unidirektional
- mit Audio-Unterstützung
- Kompatibel mit den DisplayPort 1.1 Spezifikationen
- Kompatibel mit HDMI, unterstützt PC-Auflösungen VGA, SVGA, XGA, SXGA und UXGA und HDTV Auflösungen 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz(UHD)
- Schwarzes Kabel mit vergoldeten Kontakten
- im wiederverschließbaren PE Beutel mit EAN Code
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport 7,5m, hdmi kabel typ-a auf displayport, inline displayport adapterkabel, Kabel, Displayport zu HDMI / VGA / DVI |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,44* | € 23,39* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,46* | € 35,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 25,97* | € 35,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|