Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-17102P Herst.-Nr.: 17102P EAN/GTIN: 4043718118083 |
| |
|
| | |
| - DisplayPort 1.2 Kabel
- Auflösungen von 3840x2160 (4K@60Hz, UHD), 2560x1600, 1080p (FullHD) wird unterstützt
- 20pol. Stecker auf 20pol. Stecker
- Kabel schwarz
- Stecker mit Verriegelung
- vergoldete Kontakte
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone ladekabel 2m schwarz, displayport kabel, displayport kabel 2m, Kabel, Displayport |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,26* | € 8,90* | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 9,71* | € 13,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,37* | € 14,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,75* | € 15,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,77* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|