Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-11649I Herst.-Nr.: 56000-00000-00 EAN/GTIN: 4063565170867 |
| |
|
| | |
| Nachhaltig und leistungsstark: Das tesapack® PAPER ULTRA STRONG ecoLogo® kombiniert starken Halt mit Recyclingfreundlichkeit. Das Packband bietet eine überaus starke Klebekraft für Anwendungen bis zu 30 kg. Zudem stört es den Karton-Recycling-Prozess nicht. - Sehr hohe Klebkraft (12 N/cm) und Zugfestigkeit (125 N/cm)
- Geeignet für manuelle und automatische Spender
- 100% recycelter Kern
- Lösungsmittelfreie Beschichtung
- Recycling-freundlich (zertifiziert nach INGEDE Methode 12)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Kraftpapier, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband tesa braun 50mm, papier-klebeband tesa, papier klebeband, Installation / Reinigung, Kennzeichnung / Befestigung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,79* | € 3,98* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,90* | € 4,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,96* | € 4,22* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,00* | € 4,28* | | | | Lager 560 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,06* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|