Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-436547 Herst.-Nr.: 56000-00000-00 EAN/GTIN: 4063565170867 |
| |
|
| | |
| tesapack Papier ecologo ultra Strong 25m 50mm -Packband Das tesapack® PAPER ULTRA STRONG ecoLogo® setzt neue Maßstäbe im Bereich leistungsstarker und zugleich Produkte, die einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Das Packband überzeugt mit seiner überaus starken Klebekraft bei Anwendungen bis zu 30 kg. Zudem ist es recyclingfreundlich. Produktmerkmale • tesapack® PAPER ULTRA STRONG ecoLogo® - das recyclingfreundlichere Packband von tesa® • tesa® Paketband - hervorragend im Halt, extra stark in der Haftkraft • Packklebeband mit glasfaserverstärktem Kraftpapier - ideal zum Verschließen von Paketen mit einem Gewicht von bis zu 30 kg • Rezyklierbarkeit zertifiziert durch INGEDE • Das Verpackungsband kann gemeinsam mit dem Karton in der Altpapier Tonne entsorgt werden Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.217 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.110 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Kraftpapier, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband tesa braun 50mm, papier-klebeband tesa, papier klebeband, Heften,Lochen,Kleben |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,77* | € 3,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,79* | € 3,94* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,90* | € 4,10* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,01* | € 4,24* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1204* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|