Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Steckdosenleiste 7-fach, Alu, 19", mit USV Kaltgeräte-Anschluss (C14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-01970
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     931704011
EAN/GTIN:
     4008224459068
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Steckdosenleiste ist optimal für 48,26cm (19")-Serverschränke. Sie hat eine Bauhöhe von 1 HE und eine 2m Zuleitung mit Kaltgeräteanschluss für den Anschluss an eine USV. Die 48,26cm (19")-Befestigung wird zur Selbstmontage mitgeliefert. Die 48,26cm (19") Winkel haben eine Stärke von 5mm. Die Steckdosen sind zusammen über eine T10A Feinsicherung abgesichert.
  • 7-fach Steckdosenleiste aus Aluminium
  • 48,26cm (19")-Befestigungswinkel zur Selbstmontage, 5mm Stärke
  • Kaltgerätestecker C14 zum Anschluss an eine USV
  • T10A Feinsicherung
  • Bauhöhe: 1 HE
  • Zuleitung: 2m, Kaltgerätestecker
  • Max. 10A
  • Farbe: beige, rot
  • Deutsche Montageanleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,88*
€ 44,61*
€ 4,00*
ab € 41,44*
€ 50,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,26*
€ 53,75*
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 55,99*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 46,01*
€ 60,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
522.027
ab € 0,0781*
Sonstiges
TRU Components
1576515
ab € 0,083*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.