Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp PROFIversal Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp PROFIversal Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Grau
Kopp PROFIversal Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26571585
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     931704011
EAN/GTIN:
     4008224459068
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Profi-Steckdosenleisten 19 Zoll (alle Modelle mit Länge 482,6mm) sind vom Hersteller Kopp speziell für den Einsatz in Daten- und Netzwerkschränken konzipiert. Neben den unten aufgeführten Standardvarianten sind diese Steckdosenleisten auch komplett individuell erhältlich. Alle Module können individuell ausgewählt und kombiniert werden. Die maximale Länge der Steckdosenleiste beträgt bis zu 5m und kann mit bis zu 3 getrennten Stromkreisen angeschlossen werden. Somit können auch sehr außergewöhnliche Steckdosenleisten produziert und geliefert werden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
44.45 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Technische Details
Montage
1U
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
522.027
ab € 0,0786*
Sonstiges
TRU Components
1576515
ab € 0,071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.