Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Kraftsteckschlüsseleinsatz
>
Artikel
Kraft-Steckschlüssel-Adapter | Innenvierkant 25 mm (1") - Außenvierkant 20 mm (3/4")
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
554-811196
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
196
EAN/GTIN:
4026947001968
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
... >
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
Weitere Suchbegriffe:
Kraftsteckschlüsseleinsätze
,
Schlagschraubereinsatz
,
kraftschraubereinsatz 3/4
,
kraftschraubereinsatz
,
bgs kraftschraubereinsätze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS 171 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 10mm (3/8") - Außenvierkant 6
BGS Technic
171
ab € 7,69*
Ähnlich
BGS 172 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 6,3mm (1/4") - Außenvierkant
BGS Technic
172
ab € 6,84*
Ähnlich
BGS 173 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 12,5mm (1/2") - Außenvierkant
BGS Technic
173
ab € 8,51*
Ähnlich
BGS 174 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 10mm (3/8") - Außenvierkant 1
BGS Technic
174
ab € 7,68*
Ähnlich
BGS 195 Adapter IMPACT 20mm (3/4") innen auf 25mm (1") aussen Vierkant
BGS Technic
195
ab € 12,79*
Ähnlich
BGS 275 Adapter IMPACT 20mm (3/4") innen auf 12,5mm (1/2") aussen Vierkant
BGS Technic
275
ab € 11,90*
Ähnlich
BGS 279 Adapter IMPACT Innenvierkant 12,5mm (1/2") auf 20mm (3/4") Aussenvierkan
BGS Technic
279
ab € 8,52*
Ähnlich
BGS 7468 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 38mm (1 1/2") Außenvierkant
BGS Technic
7468
ab € 59,54*
Ähnlich
BGS 9778 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 12,5mm (1/2") - Außenvierkan
BGS Technic
9778
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen