Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9778 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 12,5mm (1/2") - Außenvierkan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9778 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 12,5mm (1/2") - Außenvierkan
BGS 9778 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 12,5mm (1/2") - Außenvierkan
BGS 9778 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 12,5mm (1/2") - Außenvierkan
Artikel-Nr.:
     492-25151
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9778
EAN/GTIN:
     4026947097787
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
BGS 9778 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 12,5mm (1/2") - Außenvierkant 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Bruttogewicht: 70g
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Phosphatiert
  • Belastbarkeit max. 74,4Nm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1/2", kraftschraubereinsatz, bgs kraftschraubereinsätze, BGS 9778 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 12, 5mm (1/2") - Außenvierkant 6, 3mm (1/4") Steckschlüsseladapter Bitadapter Knarrenadapter Impact Nuss Nüsse Bit Bits Knarre Ratsche für Handschrauber Schlagschrauberbetrieb geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,67*
€ 11,15*
6 Tage
500
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 11,15*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
171
ab € 7,65*
Ähnlich
BGS Technic
172
ab € 6,82*
Ähnlich
BGS Technic
173
ab € 8,54*
Ähnlich
BGS Technic
174
ab € 7,65*
Ähnlich
BGS Technic
195
ab € 12,76*
Ähnlich
BGS Technic
270
ab € 6,86*
Ähnlich
BGS Technic
272
ab € 7,68*
Ähnlich
BGS Technic
275
ab € 11,97*
Ähnlich
BGS Technic
279
ab € 8,51*
Ähnlich
BGS Technic
7468
ab € 59,76*
Ähnlich
BGS Technic
196
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.