Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 171 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 10mm (3/8") - Außenvierkant 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 171 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 10mm (3/8") - Außenvierkant 6
BGS 171 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 10mm (3/8") - Außenvierkant 6
Artikel-Nr.:
     492-25148
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     171
EAN/GTIN:
     4026947001715
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
BGS 171 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 10mm (3/8") - Außenvierkant 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Adapter für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • Adapterrichtung: 10mm (3/8") Innenvierkant auf 6,3mm (1/4") Innenvierkant [von groß nach klein]

Technische Daten:

  • Antriebsprofil: 10mm (3/8") Innenvierkant
  • Abtriebsprofil:  6,3mm (1/4") Innenvierkant
  • Bruttogewicht: 60g
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Phosphatiert
  • Belastbarkeit max. 70Nm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 3/8", kraftschraubereinsatz, bgs kraftschraubereinsätze, BGS 171 Kraft Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 10mm (3/8") - Außenvierkant 6, 3mm (1/4") Steckschlüsseladapter Bitadapter Knarrenadapter Impact Nuss Nüsse Bit Bits Knarre Ratsche für Handschrauber Schlagschrauberbetrieb geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 5,65*
€ 8,16*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 11,16*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
172
ab € 4,70*
Ähnlich
BGS Technic
173
ab € 5,75*
Ähnlich
BGS Technic
174
ab € 5,57*
Ähnlich
BGS Technic
195
ab € 12,12*
Ähnlich
BGS Technic
275
ab € 10,21*
Ähnlich
BGS Technic
279
ab € 7,52*
Ähnlich
BGS Technic
7468
ab € 59,89*
Ähnlich
BGS Technic
9778
ab € 3,65*
Ähnlich
BGS Technic
196
ab € 15,89*
Ähnlich
BGS Technic
269
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.