Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Stationäre Kompressoren - AC50/500/1200/SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC50/500/1200/SD
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC50/500/1200/SD
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC50/500/1200/SD
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC50/500/1200/SD
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC50/500/1200/SD
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC50/500/1200/SD
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC50/500/1200/SD
Artikel-Nr.:
     554-80770-1110
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     70-1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
500 l
Ansaugleistung:
1182 l/min
Füllleistung ca.*:
820 l/min
Drehzahl:
1100 U/min
Zylinder / Stufen:
44229
Max Betriebsdruck:
10 bar
Motorleistung:
7,5 kW (10,0 PS)
Spannung:
400 V / 50 Hz
Schalldruckpegel:
77 dB(A)
Maschinenabmessung (L x B x H):
1990 x 620 x 1450 mm
Gewicht ca.:
258 kg
Weitere Suchbegriffe: stationäre Luftanlage, stationärer kompressor 500l, stand druckluftkompressoren, Schraubenkompressor, mobile druckluftkompressoren, schraubenkompressor, Industriekompressor, Kompaktanlage, Kompressor, Schraubenkompressoren, Werkstattkompressor, Mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.331,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.608,49*
€ 4.294,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.550,03*
€ 4.224,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.401,33*
€ 4.047,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.339,01*
€ 3.973,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.331,83*
€ 3.964,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
70-1100
ab € 1.575,85*
Ähnlich
Bernardo
70-1101
ab € 1.830,88*
Ähnlich
Bernardo
70-1102
ab € 2.785,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.