Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Stationäre Kompressoren - AC38/270/850/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC38/270/850/D
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC38/270/850/D
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC38/270/850/D
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC38/270/850/D
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC38/270/850/D
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC38/270/850/D
Artikel-Nr.:
     554-80770-1101
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     70-1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
270 l
Ansaugleistung:
850 l/min
Füllleistung ca.*:
760 l/min
Drehzahl:
1150 U/min
Zylinder / Stufen:
44229
Max Betriebsdruck:
10 bar
Motorleistung:
5,5 kW (7,5 PS)
Spannung:
400 V / 50 Hz
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Maschinenabmessung (L x B x H):
1540 x 510 x 1210 mm
Gewicht ca.:
134 kg
Weitere Suchbegriffe: stationäre Luftanlage, stand druckluftkompressoren, Schraubenkompressor, mobile druckluftkompressoren, schraubenkompressor, Industriekompressor, Kompaktanlage, Kompressor, Schraubenkompressoren, Werkstattkompressor, Mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.830,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.085,24*
€ 2.481,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.046,38*
€ 2.435,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,93*
€ 2.301,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.879,92*
€ 2.237,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.830,88*
€ 2.178,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
70-1100
ab € 1.575,85*
Ähnlich
Bernardo
70-1102
ab € 2.785,37*
Ähnlich
Bernardo
70-1110
ab € 3.331,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.