Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Stationäre Kompressoren - AC35/270/600/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC35/270/600/D
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC35/270/600/D
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC35/270/600/D
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC35/270/600/D
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC35/270/600/D
Bernardo Stationäre Kompressoren - AC35/270/600/D
Artikel-Nr.:
     554-80770-1100
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     70-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
270 l
Ansaugleistung:
600 l/min
Füllleistung ca.*:
480 l/min
Drehzahl:
1450 U/min
Zylinder / Stufen:
44229
Max Betriebsdruck:
10 bar
Motorleistung:
4,0 kW (5,5 PS)
Spannung:
400 V / 50 Hz
Schalldruckpegel:
78 dB(A)
Maschinenabmessung (L x B x H):
1540 x 500 x 1160 mm
Gewicht ca.:
119 kg
Weitere Suchbegriffe: stationäre Luftanlage, stand druckluftkompressoren, Schraubenkompressor, mobile druckluftkompressoren, schraubenkompressor, Industriekompressor, Kompaktanlage, Kompressor, Schraubenkompressoren, Werkstattkompressor, Mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.575,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,64*
€ 2.145,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.768,89*
€ 2.104,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,26*
€ 1.984,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,24*
€ 1.923,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.575,85*
€ 1.875,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
70-1101
ab € 1.830,88*
Ähnlich
Bernardo
70-1102
ab € 2.785,37*
Ähnlich
Bernardo
70-1110
ab € 3.331,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.