Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Drehbacken IJ-PS3-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Drehbacken IJ-PS3-80
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Drehbacken IJ-PS3-80
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Drehbacken IJ-PS3-80
Artikel-Nr.:
     554-80721-3400
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
80 mm
A:
32 mm
B:
11 mm
C:
28 mm
D:
6 mm
E:
6 mm
F:
6 mm
K:
21 mm
J:
9,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3361
ab € 95,43*
Ähnlich
Bernardo
21-3362
ab € 113,56*
Ähnlich
Bernardo
21-3363
ab € 128,11*
Ähnlich
Bernardo
21-3364
ab € 159,90*
Ähnlich
Bernardo
21-3365
ab € 204,14*
Ähnlich
Bernardo
21-3366
ab € 297,89*
Ähnlich
Bernardo
21-3367
ab € 425,33*
Ähnlich
Bernardo
21-3368
ab € 886,03*
Ähnlich
Bernardo
21-3369
ab € 1.355,63*
Ähnlich
Bernardo
21-3360
ab € 88,59*
Ähnlich
Bernardo
21-3401
ab € 95,79*
Ähnlich
Bernardo
21-3402
ab € 113,55*
Ähnlich
Bernardo
21-3403
ab € 128,20*
Ähnlich
Bernardo
21-3404
ab € 150,12*
Ähnlich
Bernardo
21-3405
ab € 204,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.