Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Drehbacken IJ-PS3-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Drehbacken IJ-PS3-125
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Drehbacken IJ-PS3-125
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Drehbacken IJ-PS3-125
Artikel-Nr.:
     554-80721-3402
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
125 mm
A:
51 mm
B:
20 mm
C:
40 mm
D:
8 mm
E:
8 mm
F:
8 mm
K:
33,5 mm
J:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3361
ab € 95,43*
Ähnlich
Bernardo
21-3362
ab € 113,56*
Ähnlich
Bernardo
21-3363
ab € 128,11*
Ähnlich
Bernardo
21-3364
ab € 159,90*
Ähnlich
Bernardo
21-3365
ab € 204,14*
Ähnlich
Bernardo
21-3366
ab € 297,89*
Ähnlich
Bernardo
21-3367
ab € 425,33*
Ähnlich
Bernardo
21-3368
ab € 886,03*
Ähnlich
Bernardo
21-3369
ab € 1.355,63*
Ähnlich
Bernardo
21-3360
ab € 88,59*
Ähnlich
Bernardo
21-3401
ab € 95,79*
Ähnlich
Bernardo
21-3403
ab € 128,20*
Ähnlich
Bernardo
21-3404
ab € 150,12*
Ähnlich
Bernardo
21-3405
ab € 204,76*
Ähnlich
Bernardo
21-3406
ab € 296,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.