Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Bohrbacken OJ-PS3-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Bohrbacken OJ-PS3-100
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Bohrbacken OJ-PS3-100
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Bohrbacken OJ-PS3-100
Artikel-Nr.:
     554-80721-3361
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
100 mm
A:
42 mm
B:
15 mm
C:
32 mm
D:
6 mm
E:
6 mm
F:
7 mm
H:
27 mm
G:
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3362
ab € 113,34*
Ähnlich
Bernardo
21-3363
ab € 128,74*
Ähnlich
Bernardo
21-3364
ab € 159,98*
Ähnlich
Bernardo
21-3365
ab € 205,78*
Ähnlich
Bernardo
21-3366
ab € 298,20*
Ähnlich
Bernardo
21-3367
ab € 424,37*
Ähnlich
Bernardo
21-3368
ab € 890,48*
Ähnlich
Bernardo
21-3369
ab € 1.357,24*
Ähnlich
Bernardo
21-3360
ab € 88,41*
Ähnlich
Bernardo
21-3401
ab € 95,10*
Ähnlich
Bernardo
21-3402
ab € 113,70*
Ähnlich
Bernardo
21-3403
ab € 129,03*
Ähnlich
Bernardo
21-3404
ab € 151,38*
Ähnlich
Bernardo
21-3405
ab € 204,96*
Ähnlich
Bernardo
21-3406
ab € 297,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.