Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Bohrbacken OJ-PS3-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Bohrbacken OJ-PS3-200
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Bohrbacken OJ-PS3-200
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Bohrbacken OJ-PS3-200
Artikel-Nr.:
     554-80721-3364
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
200 mm
A:
85 mm
B:
25 mm
C:
54 mm
D:
9 mm
E:
10 mm
F:
12 mm
H:
57 mm
G:
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3361
ab € 95,81*
Ähnlich
Bernardo
21-3362
ab € 113,62*
Ähnlich
Bernardo
21-3363
ab € 128,20*
Ähnlich
Bernardo
21-3365
ab € 204,05*
Ähnlich
Bernardo
21-3366
ab € 295,96*
Ähnlich
Bernardo
21-3367
ab € 423,29*
Ähnlich
Bernardo
21-3368
ab € 889,78*
Ähnlich
Bernardo
21-3369
ab € 1.363,61*
Ähnlich
Bernardo
21-3360
ab € 87,90*
Ähnlich
Bernardo
21-3401
ab € 95,09*
Ähnlich
Bernardo
21-3402
ab € 112,94*
Ähnlich
Bernardo
21-3403
ab € 128,65*
Ähnlich
Bernardo
21-3404
ab € 150,25*
Ähnlich
Bernardo
21-3405
ab € 205,38*
Ähnlich
Bernardo
21-3406
ab € 296,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.