Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Bohrbacken OJ-PS3-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Bohrbacken OJ-PS3-630
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Bohrbacken OJ-PS3-630
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Bohrbacken OJ-PS3-630
Artikel-Nr.:
     554-80721-3369
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
630 mm
A:
225 mm
B:
50 mm
C:
110 mm
D:
16 mm
E:
14 mm
F:
28 mm
H:
149 mm
G:
66 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.363,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,03*
€ 1.736,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,33*
€ 1.706,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,91*
€ 1.648,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,43*
€ 1.628,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,61*
€ 1.622,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3361
ab € 95,81*
Ähnlich
Bernardo
21-3362
ab € 113,62*
Ähnlich
Bernardo
21-3363
ab € 128,20*
Ähnlich
Bernardo
21-3364
ab € 159,64*
Ähnlich
Bernardo
21-3365
ab € 204,05*
Ähnlich
Bernardo
21-3366
ab € 295,96*
Ähnlich
Bernardo
21-3367
ab € 423,29*
Ähnlich
Bernardo
21-3368
ab € 889,78*
Ähnlich
Bernardo
21-3360
ab € 87,90*
Ähnlich
Bernardo
21-3401
ab € 95,09*
Ähnlich
Bernardo
21-3402
ab € 112,94*
Ähnlich
Bernardo
21-3403
ab € 128,65*
Ähnlich
Bernardo
21-3404
ab € 150,25*
Ähnlich
Bernardo
21-3405
ab € 205,38*
Ähnlich
Bernardo
21-3406
ab € 296,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.