Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Grundbacken MJ-PS3-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Grundbacken MJ-PS3-200
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Grundbacken MJ-PS3-200
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Grundbacken MJ-PS3-200
Artikel-Nr.:
     554-80721-3282
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
200 mm
K:
22,25 mm
H:
34,9 mm
G+0,01:
12,69 mm
F-0,03:
7,94 mm
J:
4 mm
S:
3,2 mm
C:
33 mm
L:
14 mm
D:
9 mm
E:
10 mm
B:
25 mm
A:
79 mm
Bolzengröße:
M10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3361
ab € 94,96*
Ähnlich
Bernardo
21-3362
ab € 112,84*
Ähnlich
Bernardo
21-3363
ab € 128,68*
Ähnlich
Bernardo
21-3364
ab € 160,24*
Ähnlich
Bernardo
21-3365
ab € 205,45*
Ähnlich
Bernardo
21-3366
ab € 297,95*
Ähnlich
Bernardo
21-3367
ab € 425,72*
Ähnlich
Bernardo
21-3368
ab € 891,08*
Ähnlich
Bernardo
21-3369
ab € 1.354,23*
Ähnlich
Bernardo
21-3360
ab € 88,31*
Ähnlich
Bernardo
21-3401
ab € 95,64*
Ähnlich
Bernardo
21-3402
ab € 112,92*
Ähnlich
Bernardo
21-3403
ab € 128,71*
Ähnlich
Bernardo
21-3404
ab € 150,37*
Ähnlich
Bernardo
21-3405
ab € 204,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.