Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS3-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS3-125
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS3-125
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS3-125
Artikel-Nr.:
     554-80721-3240
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
125 mm
A:
64 mm
B:
22 mm
C:
38,5 mm
D:
7,95 mm
E:
15 mm
F:
32 mm
G:
12,69 mm
H:
25 mm
I:
3,2 mm
J:
4 mm
Bolzengröße:
M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3361
ab € 95,72*
Ähnlich
Bernardo
21-3362
ab € 112,99*
Ähnlich
Bernardo
21-3363
ab € 128,42*
Ähnlich
Bernardo
21-3364
ab € 160,37*
Ähnlich
Bernardo
21-3365
ab € 205,36*
Ähnlich
Bernardo
21-3366
ab € 297,96*
Ähnlich
Bernardo
21-3367
ab € 426,45*
Ähnlich
Bernardo
21-3368
ab € 886,58*
Ähnlich
Bernardo
21-3369
ab € 1.364,62*
Ähnlich
Bernardo
21-3360
ab € 88,82*
Ähnlich
Bernardo
21-3401
ab € 95,60*
Ähnlich
Bernardo
21-3402
ab € 113,09*
Ähnlich
Bernardo
21-3403
ab € 128,41*
Ähnlich
Bernardo
21-3404
ab € 150,25*
Ähnlich
Bernardo
21-3405
ab € 204,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.